A16Q SDZNL-07 Barre per tornitura in tirata interna su piccoli diametri, per inserti DNGP 0703 bilaterali rombici a 55°

Codice art.: 6709250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6709250
EAN / GTIN 7291075349214
Codice del produttore 6709250
Numero-L L23990 327

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Overall Length (OAL) 193 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 12.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 193 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -10 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12.5 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 43 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello