{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5 mm | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 5 | |
EAN / GTIN | 4045197441553 | |
Codice del produttore | 613900 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
4,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
847 pezzi in magazzino
4,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | 4 mm |
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 100 mm | 100 mm |
Apertura | 5 mm | 5 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |