{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 41 mm | |
Lunghezza chiave L | 442 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 17 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 26 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441584 | |
Codice del produttore | 613900 41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 41mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
36,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.009 pezzi in magazzino
38,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 442 mm | 442 mm |
Apertura | 41 mm | 41 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |