{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 46 mm | |
Lunghezza chiave L | 492 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 18 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 28 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441591 | |
Codice del produttore | 613900 46 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave combinata 46 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino
44,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
791 pezzi in magazzino
46,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 18 | 18 |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 492 | 492 |
Apertura | 46 | 46 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |