{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 7 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197385154 | |
Codice del produttore | 613900 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
872 pezzi in magazzino
4,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
9,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 7 | 7 |
Posizione anello | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 190 | 275 |
Apertura | 15 | 15 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-molibdeno |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |