{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197385130 | |
Codice del produttore | 613900 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
465 pezzi in magazzino
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.211 pezzi in magazzino
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.571 pezzi in magazzino
7,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Apertura | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |