{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197385147 | |
Codice del produttore | 613900 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave combinata, fosfatata, Apertura: 14mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.239 pezzi in magazzino
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.106 pezzi in magazzino
8,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Lunghezza chiave L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Apertura | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |