Chiave combinata 6 mm

Codice art.: 613600 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
232 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 105 mm
Altezza bocca massima h1 4 mm
Altezza massima anello h2 max 6 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Codice del produttore 613600 6

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

HT-Drive – il profilo straordinariamente preciso.
Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello