{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 125 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 9 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220020 | |
Codice del produttore | 613600 10 |