{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 11 | |
EAN / GTIN | 4062406220037 | |
Codice del produttore | 613600 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 11 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
649 pezzi in magazzino
6,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.796 pezzi in magazzino
3,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 | 5,5 |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 135 | 150 |
Apertura | 11 | 11 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |