Set di utensili universali XXL 70 pezzi, Numero pezzi: 70

Codice art.: 685502 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP X4
Peso 11 kg
Numero pezzi 70
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Codice del produttore 685502 70

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Chiave combinata: cad. 1 pz. n. art. 613600 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Pinza a becchi mezzotondi: 1 pz. n. art. 713040 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9
Cutter: 1 pz. n. art. 845020
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 238

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una L-BOXX®.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di utensili universali XXL 70 pezzi, Numero pezzi: 70

Set di utensili universali XXL 70 pezzi, Numero pezzi: 70

su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
792,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
149,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
142,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
46,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
62,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
236,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
218,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Numero pezzi 70 15 9 12 24 22
Peso 11 kg 3,8 kg
Grado di protezione IP IP X4 IP X4
Tipo di prodotto Set di utensili Set di utensili Set di utensili Set di utensili Set di utensili Set di utensili Set di utensili

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello