{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 14 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 20 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 30 | |
EAN / GTIN | 4062406220129 | |
Codice del produttore | 613600 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.663 pezzi in magazzino
24,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.820 pezzi in magazzino
25,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | rivestimento al NiCr |
Lunghezza chiave L | 330 | 415 |
Apertura | 30 | 30 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |