{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 260 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 10 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 15 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220099 | |
Codice del produttore | 613600 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave combinata, Apertura: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.807 pezzi in magazzino
15,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
462 pezzi in magazzino
9,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.701 pezzi in magazzino
9,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Apertura | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |