{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018765 | |
Codice del produttore | 40081111 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave combinata 11 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
227 pezzi in magazzino
10,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino
3,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.510 pezzi in magazzino
3,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
553 pezzi in magazzino
6,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |