{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rozmer cez steny | 20 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 230 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Codice articolo | 613500 20 | |
EAN / GTIN | 4018754018857 | |
Codice del produttore | 40082020 |