{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 4,5 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 85 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 4,5 | |
EAN / GTIN | 4018754019113 | |
Codice del produttore | 40094545 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave combinata 4,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
11,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
289 pezzi in magazzino
4,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
421 pezzi in magazzino
4,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
Apertura | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |