• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave combinata, Apertura: 41mm

Codice art.: 613500 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 41 mm
Normativa DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 480 mm
Altezza bocca massima h1 17 mm
Altezza massima anello h2 max 26 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613500 41
EAN / GTIN 4018754019021
Codice del produttore 40084141

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello