{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 9 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 14 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 18 | |
EAN / GTIN | 4018754018833 | |
Codice del produttore | 40081818 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave combinata, Apertura: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
385 pezzi in magazzino
17,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.893 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
351 pezzi in magazzino
11,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |