Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 83 mm

Codice art.: 589790 83
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Change Plus
    Denti / pollice 4-5
    Diametro 83 mm
    Materiali adatti acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno
    Profondità di taglio massima 44 mm
    Numero di giri consigliato, acciaio 105 min-1
    Numero di giri consigliato, INOX 52 min-1
    Numero di giri consigliato, alluminio 155 min-1
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 589790 83
    EAN / GTIN 3165140950022
    Codice del produttore 2608594233

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sega a tazza in HSS-bimetallo estremamente robusta e di lunga durata. Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un’evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema Power Change Plus consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni 44 mm.

    Uso:

    Impiego su macchine fisse e a conduzione manuale. Per tutti i materiali come acciaio, alluminio, acciaio legato e legno.

    Raccomandazioni:

    La qualità del taglio dipende dal numero di giri e dalla temperatura corretti. L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello