{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 60 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 140 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 70 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 220 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 60 | |
EAN / GTIN | 3165140949934 | |
Codice del produttore | 2608594224 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 60 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
28,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.021 pezzi in magazzino
20,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
12,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 220 | 220 | 220 |
Numero di giri consigliato, INOX | 70 | 70 | 70 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 140 | 140 | 140 |
Profondità di taglio massima | 44 | ||
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diametro | 60 | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |