{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 35 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 250 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 125 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 375 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 35 | |
EAN / GTIN | 3165140949781 | |
Codice del produttore | 2608594209 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 35 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
18,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.727 pezzi in magazzino
13,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
8,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 375 | 375 | 375 |
Numero di giri consigliato, INOX | 125 | 125 | 125 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 250 | 250 | 250 |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diametro | 35 | 35 | 35 |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo | Sega da traforo |