{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 16 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 550 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 275 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 825 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 16 | |
EAN / GTIN | 3165140949651 | |
Codice del produttore | 2608594196 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
12,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
557 pezzi in magazzino
12,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 825 | 825 |
Numero di giri consigliato, INOX | 275 | 275 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 550 | 550 |
Materiali adatti | acciaio ;Alluminio ;acciaio legato ;Legno | |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 |
Diametro | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo |