{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Change Plus | |
Denti / pollice | 4-5 | |
Diametro | 105 mm | |
Materiali adatti | acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno | |
Profondità di taglio massima | 44 mm | |
Numero di giri consigliato, acciaio | 80 min-1 | |
Numero di giri consigliato, INOX | 40 min-1 | |
Numero di giri consigliato, alluminio | 120 min-1 | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo |
Codice articolo | 589790 105 | |
EAN / GTIN | 3165140950091 | |
Codice del produttore | 2608594240 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus 105 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
45,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
224 pezzi in magazzino
37,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di giri consigliato, alluminio | 120 | 120 |
Numero di giri consigliato, INOX | 40 | 40 |
Numero di giri consigliato, acciaio | 80 | 80 |
Denti / pollice | 4-5 | 4 / 6 |
Diametro | 105 | 105 |
Serie | Power Change Plus | |
Tipo di prodotto | Sega da traforo | Sega da traforo |