Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus, Diametro: 68mm

Codice art.: 589790 68
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Change Plus
Denti / pollice 4-5
Diametro 68 mm
Materiali adatti acciaio; Alluminio; acciaio legato; Legno
Profondità di taglio massima 44 mm
Numero di giri consigliato, acciaio 130 min-1
Numero di giri consigliato, INOX 65 min-1
Numero di giri consigliato, alluminio 190 min-1
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589790 68
EAN / GTIN 3165140949972
Codice del produttore 2608594228

Descrizione

Esecuzione:

Sega a tazza in HSS-bimetallo estremamente robusta e di lunga durata. Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un’evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema Power Change Plus consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni 44 mm.

Uso:

Impiego su macchine fisse e a conduzione manuale. Per tutti i materiali come acciaio, alluminio, acciaio legato e legno.

Raccomandazioni:

La qualità del taglio dipende dal numero di giri e dalla temperatura corretti. L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello