VCGT 220520-DW ID5 Inserti con riporti in PCD, usati per la finitura di alluminio ed altri materiali non ferrosi

Codice art.: 5700648
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5700648
EAN / GTIN 7291075241037
Codice del produttore 5700648
Numero-L L24200 19

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo DW, Raggio dellinserto (RE) 2 mm, Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5.56 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo DW
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 5.56 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello