SD D40-5.0-R0.4SP17 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5666850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5666850
EAN / GTIN 7291075312157
Codice del produttore 5666850
Numero-L L24060 59

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 17 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Overall Length (OAL) 10 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello