SD S-A-L140-C20 SP17 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3110811
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie T-SLOT
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3110811
    EAN / GTIN 7291075312508
    Codice del produttore 3110811
    Numero-L L24070 22

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 20.2 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5, Overall Length (OAL) 146 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 17 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 20.2 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 23.8 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5
    • Overall Length (OAL) 146 mm

    Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello