SD S-A-L150-C25-SP19 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3110892
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110892
EAN / GTIN 7291075312546
Codice del produttore 3110892
Numero-L L24070 9

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 20 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5, Overall Length (OAL) 158.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 19 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 20 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 27.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M6x0.5
  • Overall Length (OAL) 158.5 mm

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello