SD CAB T10-14/0.55-SP11 Adattatori per connessione tra testine per incavatura in metallo duro SD e steli MULTI-MASTER

Codice art.: 3106618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106618
EAN / GTIN 7291075326222
Codice del produttore 3106618
Numero-L L24070 253

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M4x0.5, Overall Length (OAL) 29.15 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 11 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 3.9 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M4x0.5
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Overall Length (OAL) 29.15 mm

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello