SD S-A-L3.50-C.500-SP11 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3110808
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Frese per scanalature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3110808
    EAN / GTIN 7291075312553
    Codice del produttore 3110808
    Numero-L L24070 359

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura ,Lunghezza corpo (LB) 0.413″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M4x0.5 ,Overall Length (OAL) 3.651″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.433″
    • Lunghezza corpo (LB): 0.413″
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 0.52″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M4x0.5
    • Overall Length (OAL): 3.651″
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello