• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3110809
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110809
EAN / GTIN 7291075312560
Codice del produttore 3110809
Numero-L L24070 360

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura ,Lunghezza corpo (LB) 0.63″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5 ,Overall Length (OAL) 4.197″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.591″
  • Lunghezza corpo (LB): 0.63″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 0.72″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M5x0.5
  • Overall Length (OAL): 4.197″
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello