SD D32-5.5-R0.4-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 3328319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie T-SLOT
    Tipo di prodotto Frese per scanalature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3328319
    EAN / GTIN 7291075311969
    Codice del produttore 3328319
    Numero-L L24060 143

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 8 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
    • Larghezza taglio (CW) 5.5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Overall Length (OAL) 8 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello