H606 RXCU 43-AXT IC830 Inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″, per fresatura di profili.

Codice art.: 5607685
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607685
EAN / GTIN 7291075322286
Codice del produttore 5607685
Numero-L L23910 1377

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Diametro inscritto (IC) 0.51″ ,Spessore inserto (S) 0.236″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diametro inscritto (IC): 0.51″
  • Spessore inserto (S): 0.236″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 6

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello