H606 FR D2.00-06-0.75-12 Frese a manicotto per inserti con 6 archi tagliente da 6 mm

Codice art.: 3106380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106380
    EAN / GTIN 7291075309157
    Codice del produttore 3106380
    Numero-L L23980 2749

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.772″ ,Overall Length (OAL) 2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.528″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.772″
    • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Overall Length (OAL): 2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello