H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Inserti bilaterali con arco tagliente da 6 mm di raggio, per profilatura

Codice art.: 3319819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3319819
EAN / GTIN 7291075309102
Codice del produttore 3319819
Numero-L L23910 1243

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Spessore inserto (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello