H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Frese per spianare con inserti bilaterali e sei taglienti con raggio .250

Codice art.: 3106610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106610
EAN / GTIN 7291075322330
Codice del produttore 3106610
Numero-L L23980 1832

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 2.165″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.165″
  • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Overall Length (OAL): 2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello