• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

H606 FR D063-07-22-12 Frese a manicotto per inserti con 6 archi tagliente da 6 mm

Codice art.: 3106102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106102
EAN / GTIN 7291075309065
Codice del produttore 3106102
Numero-L L23980 329

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 51 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello