H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Frese a candela con inserti bilaterali con sei taglienti con raggio di .250″.

Codice art.: 3106609
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106609
EAN / GTIN 7291075322323
Codice del produttore 3106609
Numero-L L23980 2957

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1.772″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.772″
  • Master Insert Identification (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Overall Length (OAL): 2″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO Round H606 Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello