• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCC D1.0-R.031-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: 5604292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604292
EAN / GTIN 7291075193480
Codice del produttore 5604292
Numero-L L23970 120

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.579″ ,Spessore inserto (S) 0.213″ ,Larghezza inserto (W1) 1″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.579″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.579″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 0.213″
  • Larghezza inserto (W1): 1″
  • Numero di taglienti: 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello