HCM D12-A-L120-C12 Frese Ball Nose multifunzionali, D=12 mm

Codice art.: 3103571
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103571
    EAN / GTIN 7291075126235
    Codice del produttore 3103571
    Numero-L L23980 2332

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 10.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.77 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Front Type A
    • Head Length (LH) 30 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HBR D120-QF
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Forza (TQ) 6 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello