• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCD D124-090-QF IC908 Inserti a 90° con forma a ″V″ per svasatura e smussi

Codice art.: 5604253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604253
EAN / GTIN 7291075178494
Codice del produttore 5604253
Numero-L L23970 368

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 9.1 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm, Larghezza inserto (W1) 12.4 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.1 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 45 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 9.1 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello