Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 6.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 125 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 6 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Raggio dellinserto (RE) 5 mm
- Diametro della fresa (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 6.7 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Front Type B
- Head Length (LH) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) HBR D100-QF
- Overall Length (OAL) 125 mm
- Tipo di Stelo Round
- Forza (TQ) 5.3 Nxm