• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCM D10-A-L090-C10 Frese a candela multifunzionali ball-nose D=10

Codice art.: 3103568
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103568
EAN / GTIN 7291075267938
Codice del produttore 3103568
Numero-L L23980 2597

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 6.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D100-QF
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 5.3 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello