Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 11.1 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Front Type A
- Head Length (LH) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) HCC D120-R0.5-QF
- Overall Length (OAL) 120 mm
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Forza (TQ) 6 Nxm