Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.579″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD): 0.906″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
- Diametro della fresa (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 1
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.579″
- Flute Count (NOF): 2
- Front Type: A
- Head Length (LH): 2-3/4″
- Master Insert Identification (MIID): HCC D1.0-R.031-QF
- Overall Length (OAL): 6.7″
- Tipo di Stelo: Round
- Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
- Forza (TQ): 106 lbfxin