• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SEKN 1203AFTN-42 IC328 Inserti di Fresatura con spoglia piana. Uso generale

Codice art.: 5601195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601195
EAN / GTIN 7291075066579
Codice del produttore 5601195
Numero-L L24170 68

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello