SNMG 090404-M3M IC807 Inserti quadri bilaterali con formatruciolo specifico per lavorazioni gravose

Codice art.: 5569379
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5569379
EAN / GTIN 7291075306804
Codice del produttore 5569379
Numero-L L23950 1070

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3M, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.52 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.81 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello