CNMG 160624-R3M IC6025 Inserti bilaterali rombici a 80° per sgrossatura di acciai inox e a basso tenore di carbonio.

Codice art.: 5569067
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5569067
EAN / GTIN 7291075352825
Codice del produttore 5569067
Numero-L L23950 681

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R3M, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm, Diametro inscritto (IC) 15.88 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R3M
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.5 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello