TCMT 110204-F3P IC8150 Inserti triangolari con spoglia positiva, per finitura e semi-finitura di acciai.

Codice art.: 5566883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5566883
EAN / GTIN 7291075339475
Codice del produttore 5566883
Numero-L L23950 404

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 11 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3P
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.7 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello