CNMG 190612-GN IC8150 Inserti rombici a 80°,per applicazioni generiche.

Codice art.: 5508633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5508633
EAN / GTIN 7291075041064
Codice del produttore 5508633
Numero-L L23950 3224

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo GN, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo GN
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.98 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello